Előszűrő G3/4 külön nyomásmérő nélkül, 1 µm

Cikkszám: 199806
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 199806
EAN / GTIN 4047322715485
Gyártó száma 199806
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Előszűrő külön nyomásmérővel, 1 µm, G 3/4, bemeneti nyomás 4 - 12 bar, közeg hőmérséklete 1, 5-80°C, automatikus leeresztő szelep. 1 µm-nél nagyobb szilárd szennyeződések kiszűrésére és a nedvesség elválasztására. Mikroszűrő vagy mikro-/aktívszénszűrő kombináció elé csatlakoztatható.

Jellemző:

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Ház: Alumínium
  • Menet: G 3/4
  • Átfolyás: 3666 l/perc
  • maradék olajtartalom: 0,5 mg/m³
  • Hatásfok: 99,99 %
  • Szűrőbetét: Borsilikát mikroszkopikus üvegszálas szövet
  • szűrőedény: Alumínium
  • szűrőfinomság: 1 µm
  • Bemeneti nyomás max.: 12 bar
  • Bemeneti nyomás min.: 4 bar
  • részecskekiválás: 1 µm
  • áramlásérték-mérés: P1 = 7 bar és nyomásesés Δp = 0,1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 80 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: 1,5 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: 1,5 °C