Létraszegélyek létrákhoz 2005-ös építési évtől nivello létracipővel

Cikkszám: 19940
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19940
EAN / GTIN 4031405199408
Gyártó száma 019940
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Létra használatához megnövekedett talajon
  • Alkalmas a 2005-ös gyártású létrákhoz, nivello létracipővel ellátott acél csúcsokkal, 50 és 98 mm közötti lépcsőmagasságtól univerzálisan használható.
  • Létraszárra vagy keresztrúdra szerelhető
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 40 mm
  • Magasság: 130 mm
  • Hossz: 240 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Állítási tartomány: 48 mm