Gyerek téli kabát ACCELERATE SAFE, gyerekek, Hi-vis sárga/fekete, 128-ös méret

Cikkszám: 19935-449-1709 128
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
Cikkszám 19935-449-1709 128
EAN / GTIN 5711074884872
Gyártó száma 19935-449-1709 128
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szellőzik, szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal.
  • Az egyedülálló CLIMASCOT® hőszigetelés hatékonyan melegít, könnyű és kis térfogatra összenyomható.
  • Levehető kapucni béléssel
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • Cipzáras elülső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Rugalmas szalagok a csuklón és az alsó szélen

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Fluoreszkáló és ferde visszaverődésekkel
  • Kiváló légáteresztő tulajdonságok, szél és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • CLIMASCOT® könnyű szigeteléssel
  • Levehető, bélelt kapucni rugalmas betéttel
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Rugalmas szalag a csuklón
  • Gumiszalag az alsó szélben az oldalakon
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 210 g/m²
  • Szakadásálló. Akár 2%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 62 cm / 24,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.