Leírás:
Differenciális nyomásmérő 2 párhuzamos csapcsatlakozással, radiálisan alul, G 1/2, minőségi osztály 1, 6, mérési tartomány 0-10, 0 bar, Ø 100 . Csőrugós manométer párhuzamos csapcsatlakozással és két egymástól független mérőrendszerrel.
Különböző nyomások vagy két különböző túlnyomás mérésére. Alkalmas gáz halmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.
Jellemző:
- Gyűrű: Acél, fekete
- Ház: Acél
- Menet: G 1/2 AG
- mérőelem: rézötvitel
- Minőségi osztály: 1,6
- mutatószerkezet: sárgaréz
- A tartály átmérője: 100 mm
- Arcvédő: műszerüveg
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 10 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,2 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás