Leírás:
Finom mérőmanométer, csatlakozás radiális alul, G 1/2, minőségi osztály 0, 6, skálaosztás. 0, 020, mérési tartomány -1 / + 1, 5 bar, Ø 160 . Csőrugásos manométer precíziós méréshez.
Gázhalmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérőfolyadékokhoz alkalmas, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.
Jellemző:
- Gyűrű: CrNi acél
- Ház: CrNi acél 304
- Menet: G 1/2 AG
- mérőelem: rézötvitel
- Minőségi osztály: 0,6
- mutatószerkezet: sárgaréz
- A tartály átmérője: 160 mm
- Arcvédő: Műanyag (PMMA)
- csatlakozási helyzet: radiális alsó
- Mérési tartomány max. bar: 1,5 bar
- Mérési tartomány min. bar: -1 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,02 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Vákuum/túlnyomás