R13-as beakasztási lépcsőfok a létrákhoz

Cikkszám: 19910
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Járható híd

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19910
EAN / GTIN 4031405199101
Gyártó száma 019910
L-szám L90110 473
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas létrákhoz (ajánlott szabad szélesség 320 mm)
  • Alumíniumból készült
  • Kényelmes és fáradtságmentes álláshoz a TRBS 2121 2. rész szerinti munkavégzéshez.
  • Munkabiztonság a legmagasabb, R13-as csúszásgátlási osztályban a korundszórással ellátott platformburkolatnak köszönhetően.
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Nem alkalmas fából készült létrákhoz

Jellemző:

  • Szélesség: 284 mm
  • Hossz: 299 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Lépés/fok mélysége: 299 mm
  • Fellépő szélessége: 265 mm