Soft Shell kabát gyerekeknek ACCELERATE SAFE, gyerekek, Hi-vis sárga/fekete, 116-ös méret

Cikkszám: 19902-291-1709 116
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
Cikkszám 19902-291-1709 116
EAN / GTIN 5711074885503
Gyártó száma 19902-291-1709 116
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Légáteresztő, szélálló és vízlepergető
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • Cipzáras elülső zsebek a biztonságos tárolásért
  • A csuklón és az alsó szélen lévő rugalmas szalag
  • javítja a környezet láthatóságát a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Légáteresztő, szélálló és vízlepergető
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Rugalmas szalag a csuklón
  • Gumiszalag az alsó szélben az oldalakon
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 320 g/m²
  • 3 rétegű puha héj. Akár 1%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 58 cm / 23 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.