Kemény héjú kabát gyerekeknek ACCELERATE SAFE, gyerekek, Hi-vis sárga/fekete, 164-ös méret

Cikkszám: 19901-449-1709 164
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 19901-449-1709 164
EAN / GTIN 5711074885749
Gyártó száma 19901-449-1709 164
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szellőzik, szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal.
  • Levehető kapucni béléssel
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • Elöl cipzáras zsebek a biztonságos tárolásért
  • rugalmas csukló és alsó él

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Fluoreszkáló és ferde visszaverődésekkel
  • Kiváló légáteresztő tulajdonságok, szél és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • Levehető, bélelt kapucni rugalmas betéttel
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Rugalmas szalag a csuklón
  • Gumiszalag az alsó szélben az oldalakon
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 210 g/m²
  • Szakadásálló. Akár 2%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 80 cm / 31,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.