R13 beakasztható emelvény létrákhoz RAL 1021

Cikkszám: 19900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19900
EAN / GTIN 4031405199002
Gyártó száma 019900
L-szám L90110 496
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas létrákhoz
  • Porszórt alumíniumból készült
  • Kényelmes és fáradtságmentes álláshoz a TRBS 2121 2. rész szerinti munkavégzéshez.
  • Munkabiztonság a legmagasabb, R13-as csúszásgátlási osztályban a korundszórással ellátott platformburkolatnak köszönhetően.
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Terhelhetőség: 150 kg

Jellemző:

  • Szélesség: 282 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium bevonattal
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Lépés/fok mélysége: 300 mm
  • Fellépő szélessége: 260 mm