CROSSOVER funkcionális alsónemű, Unisex, Sötét antracit/fekete, XL méret

Cikkszám: 19899-794-1809 XL
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
Cikkszám 19899-794-1809 XL
EAN / GTIN 5711074792726
Gyártó száma 19899-794-1809 XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Könnyű anyag
  • A polipropilén szálak csökkentik a szagképződést a termékben
  • A hatékony nedvességszállítás szárazon tartja a testet, és csökkenti a fagyás kockázatát
  • Gyors szárítás - fontos, hogy ne hűtse le a testet
  • a rugalmasság teszi a fazont alkalmas mind a férfiak, mind a nők számára

Jellemző:

  • Csekély súlyú
  • Nedvesség-szállítás és szigetelés
  • A polipropilén szálak csökkentik a szagképződést a termékben
  • Rugalmas anyag, amely alkalmazkodik a test alakjához
  • Gyorsan szárad
  • Magas KÉNYELEM
  • Az ápolási utasításokat kinyomtatják - ezért nincsenek bosszantó címkék
  • Anyagösszetétel: 100% polipropilén
  • Anyagsűrűség: 130 g/m²
  • Kötött szövet. Akár 5%-kal is zsugorodhat.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 60°C..
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez