Fogókapocs tartó, ER25, 250 430E, 31.2525DG200RLW

Cikkszám: 198687
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
Cikkszám 198687
EAN / GTIN 4069739343723
Gyártó száma 31.2525DG200RLW
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI25, tokmánytartó, belső és külső hűtéssel

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 31.2525DG200RLW
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 58
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 95 mm
  • Funkcióhossz (WF): 70 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER25
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés