Létra felfüggesztő konzol

Cikkszám: 19844
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 19844
EAN / GTIN 4031405198449
Gyártó száma 019844
L-szám L90110 33
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Faltávolság 160 mm Külső szélesség 475 mm, cső Ø 25 mm
  • Horganyzott acél

Jellemző:

  • Szélesség: 156 mm
  • Magasság: 70 mm
  • Hossz: 475 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni