Tengelyes fúró- és marófej, 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.4025TS4000V20EKIM

Cikkszám: 197857
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
Cikkszám 197857
EAN / GTIN 4069739340401
Gyártó száma 40.4025TS4000V20EKIM
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT40 Takisawa, axiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.4025TS4000V20EKIM
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 80
  • Max. Nyomaték (TQX): 32 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 60 mm
  • Funkcióhossz (WF): 60 mm
  • Szárméret: BMT40 Takisawa
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER25
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos