CROSSOVER funkcionális alsóing, Unisex, Sötét antracit/fekete, Méret 3XL

Cikkszám: 19781-794-1809 3XL
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
Cikkszám 19781-794-1809 3XL
EAN / GTIN 5711074793334
Gyártó száma 19781-794-1809 3XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Könnyű anyag
  • A polipropilén szálak csökkentik a szagképződést a termékben
  • A hatékony nedvességszállítás szárazon tartja a testet, és csökkenti a fagyás kockázatát
  • Gyors szárítás - fontos, hogy ne hűtse le a testet
  • a rugalmasság teszi a fazont alkalmas mind a férfiak, mind a nők számára

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Csekély súlyú
  • Nedvesség-szállítás és szigetelés
  • A polipropilén szálak csökkentik a szagképződést a termékben
  • Rugalmas anyag, amely alkalmazkodik a test alakjához
  • Gyorsan szárad
  • Tarlóretekk
  • Magas KÉNYELEM
  • Az ápolási utasításokat kinyomtatják - ezért nincsenek bosszantó címkék
  • Anyagösszetétel: 100% polipropilén
  • Anyagsűrűség: 130 g/m²
  • Kötött szövet. Akár 5%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 124 cm / 49 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 60°C..
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez