Utólagos felszerelési készlet klipszes lépcső MaxxStep lépcsőmodulhoz, hossza 351 mm

Cikkszám: 19710
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 19710
EAN / GTIN 4031405197107
Gyártó száma 019710
L-szám L90110 599
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas alumíniumból és GRP-ből készült létrákhoz
  • A TRBS 2121 2. rész szerinti ergonomikus, kényelmes és fáradtságmentes állványhoz a munkavégzéshez.
  • Rugalmasan rögzíthető bármelyik lépcsőfokhoz a maximálisan elérhető lépcsőfokig (nem a SprossenSafe R 13 esetében).
  • Gyors és szerszám nélküli összeszerelés dupla rögzítőcsavarok segítségével, rögzítőszerkezettel
  • Opcionálisan felszerelhető klipszes lépcső és klipszes lépcső R 13 lépcsőbetétekkel.
  • Különböző hosszúságokban kapható

Jellemző:

  • A készletben található lábtámaszok száma: 1
  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 23 mm
  • Hossz: 351 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépcső
  • Létrák száma: 1
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm