Átalakító készlet széles támasztóblokk üvegmosó létrához

Cikkszám: 19640
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 19640
EAN / GTIN 4031405196407
Gyártó száma 019640
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

Átalakító készlet széles támasztóblokk üvegmosó létrához

  • alkalmas üvegmosó létrákhoz, gyártási évtől 2023-tól
  • az üvegmosó létra egyszerű átalakítása a széles támasztódeszkával

Információk a fenntarthatósági kritériumokról

  • vállalati tanúsítás: ISO 9001
  • vállalati tanúsítás: EN 1090
  • vállalati tanúsítás: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • A MUNK Csoport magatartási kódex szerint működik.
  • A szállítási láncról szóló törvény méretünk miatt nem alkalmazandó.
  • A felhasznált anyagok a műszaki specifikációban vannak felsorolva.
  • Erőforrás-kímélő gyártás: saját fotovoltaikus berendezések
  • Energiahatékony fogyasztás a gyártás során: LED-es világítás
  • Javíthatóság, tartósság és minőség: 15 év garancia a Németországban gyártott sorozatgyártású termékekre
  • újrahasznosíthatóság: Termékeink nagyrészt alumíniumból, acélból vagy fából készülnek, és közvetlenül újrahasznosításra alkalmasak.
  • Szociálisan elfogadható munkakörülmények a termelésben: méltányos bérek, nemek közötti egyenlőség
  • Takarékos és újrahasznosítható csomagolás: Nincs polisztirol használata, túlnyomórészt fa és karton felhasználása, kis mennyiségű műanyag
  • Nincs egészségügyi kockázat a felhasználók számára

Jellemző:

  • Szerelés szükséges: Szerszámmal szerelendő
  • Anyag: műanyagból
  • Magasság: 95 mm
  • Létra használata (DIN EN 131): Professzionális
  • Hossz: 152 mm
  • Szélesség: 50 mm