Lépcsőcsere-készlet ML létrához

Cikkszám: 19484
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19484
EAN / GTIN 4031405194847
Gyártó száma 019484
L-szám L90240 101369
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Az ML alumíniumból készült létrákhoz
  • 1 készlet = 1 lépcső, 2 lépcsőtartó, 4 csavar
  • Megjegyzés: Kérjük, rendeléskor adja meg a lépéshosszúságot

Jellemző:

  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 30 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Fellépő szélessége: 381 mm