Beakasztható kampó leemelhető biztonsági eszközzel

Cikkszám: 19471
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19471
EAN / GTIN 4031405194717
Gyártó száma 019471
L-szám L90110 1238
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alumíniumból készült hosszabbító létrákhoz és többcélú létrákhoz
  • Beleértve a rögzítőanyagot

Jellemző:

  • Szélesség: 113 mm
  • Hossz: 100 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Termék típusa: Jobb, leemelés elleni védelemmel