Függesztett táskák COMPLETE, Unisex, fekete-kék, ONE méret

Cikkszám: 19450-126-010 ONE
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
Cikkszám 19450-126-010 ONE
EAN / GTIN 5711074894093
Gyártó száma 19450-126-010 ONE
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • CORDURA® szövet erősítések a termék különböző részein
  • A patentgombokkal való rögzítéshez
  • Méretek 20 x 24 cm

Jellemző:

  • CORDURA® szövet erősítések a termék különböző részein
  • A patent gombokkal együtt
  • Méretek 20 x 24 cm
  • A kiválasztott KABALÁHOZ® GYORSÍTJA A BIZTONSÁGOS bázisokat
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 190 g/m²
  • vászonszerkezet.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez