Szállítási rögzítőkonzol a rögzítőrúd méreteihez 73x25 mm

Cikkszám: 19434
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 19434
EAN / GTIN 4031405194342
Gyártó száma 019434
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alumíniumból készült lépcsőfokokon
  • Inkl. Rögzítőanyag
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 40 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Hossz: 140 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni