Leírás:
Polietilén cső (LD-PE), hőmérséklet: -40 °C és 60 °C között, tömlő átmérője 8x1 mm, PN 23 °C-on max. 8 bar, kék, 25 darabos tekercsben, olcsó, kalibrált tömlő csavarozási technikához. A puha és rugalmas jelleg, a viszonylag nagy szilárdsággal és jó feszültségre való repedésállósággal kombinálva előfeltétele a következő területeken való alkalmazásnak:
- Rugalmas pneumatikus vezetékek alacsony nyomás tartományban, ha a zsírokkal, olajokkal vagy más szénhidrogénekkel szembeni ellenállásnak nem kell túl magas követelményeknek megfelelnie.
- Sűrített levegő vezérlővezetékek
- Alacsony nyomású vezetékek (vákuumra alkalmasak 10x8 mm-ig)
- Mindenféle ellátóvezetékek
Jellemző:
- Szín: kék
- Falvastagság: 1 mm
- Tekercshossz: 25 m
- Tömlő Ø kívül: 8 mm
- Belső csőátmérő: 6 mm
- Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -40 °C
- max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 8 bar