Leírás:
	
	
                
                    
		Poliamid cső (PA 12 HIPHL), hőmérséklet: -40 °C és 130 °C között, cső átmérője 5x1, PN 23 °C-on max. 37 bar, sárga, tekercsben 25 db PA 12-vel alacsony vízfelvétellel rendelkezik, ezért változó környezeti páratartalom mellett is jó méretstabilitást biztosít. Ellenáll a zsíroknak, olajoknak, üzemanyagoknak, hidraulikaolajoknak, valamint lúgoknak és sóoldatoknak. A PA 12 HIPHL ütésállóságú. Kizárólag fekete színezéssel biztosítható megfelelő UV-állóság! Külső kalibrálásnak köszönhetően csatlakozókhoz kiválóan alkalmas. Vákuumhoz alkalmas 12x9 mm-ig. Legfontosabb alkalmazási területek: - Sűrített levegő vezetékek (alacsony nyomású terület) az iparban és a kézműiparban - Hidraulikus vezetékek (mini-hidraulika) a mérő- és szabályozástechnika területén - és külső vezetékek folyékony és önthető anyagokhoz - Sűrített levegő fékrendszerek gépjárművekben és pótkocsikban (DIN 73378:1996-02 és DIN 74324-1:1996-02) - Erő- és kenőanyag-ellátó rendszerek - Alacsony nyomású vezetékek
                
                
            
                
	
		Jellemző:
	
	
                
                    
		- Szín: sárga
 - Falvastagság: 1 mm
 - Tekercshossz: 25 m
 - Tömlő Ø kívül: 5 mm
 - Belső csőátmérő: 3 mm
 - Hőmérséklet-tartomány max.: 130 °C
 - Hőmérséklet-tartomány min.: -40 °C
 - max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 37 bar