Leírás:
Poliamid cső (PA 12 HIPHL), hőmérséklet: -40 °C és 130 °C között, tömlő átmérője 4, 3x0, 65, PN 23 °C-on max. 28 bar, természetes (tejszerű), 25 darabos tekercs PA 12-vel, alacsony vízfelvétellel, ezért változó környezeti páratartalom mellett is jó méretstabilitással rendelkezik. Ellenáll a zsíroknak, olajoknak, üzemanyagoknak, hidraulikaolajoknak, valamint lúgoknak és sóoldatoknak. A PA 12 HIPHL ütésállóságú. Kizárólag fekete színezéssel biztosítható megfelelő UV-állóság! Külső kalibrálásnak köszönhetően csatlakozókhoz kiválóan alkalmas. Vákuumhoz alkalmas 12x9 mm-ig. Legfontosabb alkalmazási területek: - Sűrített levegő vezetékek (alacsony nyomású terület) az iparban és a kézműiparban - Hidraulikus vezetékek (mini-hidraulika) a mérő- és szabályozástechnika területén - és külső vezetékek folyékony és önthető anyagokhoz - Sűrített levegő fékrendszerek gépjárművekben és pótkocsikban (DIN 73378:1996-02 és DIN 74324-1:1996-02) - Erő- és kenőanyag-ellátó rendszerek - Alacsony nyomású vezetékek
Jellemző:
- Szín: natúr
- Falvastagság: 0,65 mm
- Tekercshossz: 25 m
- Tömlő Ø kívül: 4,3 mm
- Belső csőátmérő: 3 mm
- Hőmérséklet-tartomány max.: 130 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -40 °C
- max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 28 bar