T-csökkentő 3xIG, 2xG3/4i, kimenet G1/2, nyomás 16 bar, sárgaréz, csiszolt

Cikkszám: 194130
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 194130
EAN / GTIN 4047322682121
Gyártó száma 194130
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

T-csőcsatlakozó, 3 x belső menetes, 2 x G 3/4 belső, G1/2 kimenet, maximális üzemi nyomás 16 bar, maximális üzemi hőmérséklet 120 °C, sárgaréz.

Jellemző:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 28,5 mm
  • Belső menet: 2 x G 3/4
  • Menet kimenet: G 1/2
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 120 °C