Könyök, 90°, belső/belső, G3/8, nyomás 16 bar, sárgaréz, csiszolt

Cikkszám: 194101
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 194101
EAN / GTIN 4047322681834
Gyártó száma 194101
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Beschreibung:

Winkelstück, 90°, innen / innen, G 3/8, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur max. 120 °C, Messing blank.

Merkmal:

  • L1: 24,0 mm
  • Gewinde: G 3/8
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Betriebstemperatur max.: 120 °C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Prospektusok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Nyomtatványok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promóciók

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript