Kombinált tartó belső és külső hűtéshez, EWS Varia VX4 tartó, 17.40VX4DTOEMX100

Cikkszám: 193423
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
Cikkszám 193423
EAN / GTIN 4069739324999
Gyártó száma 17.40VX4DTOEMX100
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI40, EWS.Varia tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.40VX4DTOEMX100
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 76
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 35 mm
  • A konzol hossza (LPR): 135 mm
  • Funkcióhossz (WF): 100 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: EWS Varia VX4
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés