Külső mikrométer mechanikus numerikus kijelzővel készletben, 0-3", (3 db)

Cikkszám: 193-923
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 193-923
EAN / GTIN 4946368051185
Gyártó száma 193-923
L-szám L40010 13170
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezek a Beállító etalon a következő előnyökkel rendelkeznek: Mechanikus numerikus kijelző A mért értékek gyors és hibamentes leolvasása

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 3″
Beosztás: 0,0001″
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérési erő: 5-15
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (1″-től), kulcs.

Megfelelő termékek