Külső mikrométer mechanikus kijelzővel, 50-75 mm, 0,001 mm

Cikkszám: 193-113
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
Egységár ÁFA-val
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 193-113
EAN / GTIN 4946368050195
Gyártó száma 193-113
L-szám L40010 7643
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezek a Beállító etalon a következő előnyökkel rendelkeznek: Mechanikus numerikus kijelző A mért értékek gyors és hibamentes leolvasása

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 50 - 75
Skála beosztása: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérési erő: 5-15
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), kulcs.

Megfelelő termékek