Oldalcsípőfogó 200 mm

Cikkszám: 192A.20G
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 192A.20G
EAN / GTIN 3662424076640
Gyártó száma 192A.20G
L-szám L60130 9818
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Finom, lapos és finoman fogazott pofák a biztos fogás és a hozzáférhetőség érdekében
  • Különösen tartós, szénacél ötvözetből készült
  • Ergonomikus, csúszásmentes és vegyszerálló PVC markolat a jó hozzáférhetőség feláldozása nélkül
  • Kivitel: lakkozott, korrózióálló
  • 192A.20G: 2,5 mm 200 kg/mm²

Jellemző:

  • B [mm]: 8
  • C [mm]: 22
  • D max. [mm]: 2.5
  • D min.-max. [mm]: 11.5
  • E [mm]: 2.5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 290