Nagyoló maró Belső hűtéssel, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25mm

Cikkszám: 192910 25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ k12 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS PM
  • Szabvány: DIN 844
  • Maróprofil: HR
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Fogak száma Z: 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS PM
Szabvány DIN 844
Maróprofil HR
Tűrés névleges ⌀ k12
Fogak száma Z 5
Spirálszög 30 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés igen
Élhossz Lc 45 mm
Teljes hossz L 121 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,5 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 1100 N/mm2 0,054 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 192910 25
EAN / GTIN 4045197108791
Gyártó száma 192910 25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
138
Acél < 500 N/mm²
P
83
Acél < 750 N/mm²
P
64
Acél < 900 N/mm²
P
64
Acél < 1100 N/mm²
P
37
Acél < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Hátraköszörült, finom HR profil. Központon átmenő él mélységre fúráshoz. Maximális forgácsolási teljesítmény-igényekhez.

Előny:

A hűtőfolyadékot közvetlenül az élekhez vezeti. Ez hosszú élettartamot és teljes forgácselvezetést eredményez.