{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | HSS E SPM | |
| Szabvány | DIN 844 | |
| Maróprofil | HRF | |
| Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
| Fogak száma Z | 6 | |
| Spirálszög | 30 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 53 mm | |
| Teljes hossz L | 133 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,3 mm | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
| Színes gyűrű | kék | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 192855 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197198235 | |
| Gyártó száma | 192855 32 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |