Digitális 3 pontos belső mikrométer, gyűrűvel együtt 8 - 10 mm

Cikkszám: 1924512
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Cikkszám 1924512
EAN / GTIN 4029713049911
Gyártó száma 1924512
L-szám L40510 2508
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • A lyukakon keresztül
  • Szerelőmenet a méhseprő fejek cseréjéhez
  • A mérési tartománytól 12 mm-re átmenő és vak furatokhoz
  • 12 mm-es méréstartománytól kábelvégű mérőfelületekkel
  • Digitális kijelző javasolt kijelzőeszközként

Leírás:

DIGI-MET 3 pontos belső mikrométer 8-10 mm-es gyűrűvel, átmenő furatokhoz, mérőfejek cserélhetők csatlakozómeneten keresztül, digitális mérőműszer ajánlott mutatónak, szállítás műanyag tokban.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 8 - 10
  • Mérési mélység: 58 mm

Szabvány:

Factory standard