nivello® talplemez 126x89 mm rácsokhoz

Cikkszám: 19213
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19213
EAN / GTIN 4031405192133
Gyártó száma 019213
L-szám L90110 513
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • A 2019-es építési évtől kezdődően nivello® Belső saruvel ellátott létrákhoz
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 89 mm
  • Hossz: 126 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni