nivello® Belső saru 98x25 mm A gyártás éve 2019-től kezdődően

Cikkszám: 19208
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Létrapapucs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19208
EAN / GTIN 4031405192089
Gyártó száma 019208
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alumíniumtermékek esetében a gyártás évétől 2019
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 32 mm
  • Magasság: 84 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 98 mm
  • Hossz: 95 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Megfelelő termékek