Soft Shell kabát ACCELERATE SAFE, Férfi, Hi-vis narancs/mohazöld, Méret 3XL

Cikkszám: 19202-291-1433 3XL
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
Cikkszám 19202-291-1433 3XL
EAN / GTIN 5711074792290
Gyártó száma 19202-291-1433 3XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Légáteresztő, szélálló és vízlepergető
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Záródás vízálló cipzárral és belső időjárásvédő csíkkal
  • Elülső zsebek vízálló cipzárral
  • Állítható, rugalmas szegély
  • Jobb láthatóság a környezet számára a fényvisszaverő betéteknek köszönhetően.

Jellemző:

  • Légáteresztő, szélálló és vízlepergető
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Álló gallér
  • Kétszínű
  • Záródás vízálló cipzárral és belső időjárásvédő csíkkal
  • Cipzáras mellzseb
  • Elülső zsebek vízálló cipzárral
  • Belső zsebek
  • Tépőzáras rögzítő a csuklón
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • A személyi igazolvány tartója eltávolítható
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 320 g/m²
  • 3 rétegű puha héj. Akár 1%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 124 cm / 49 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.