Digitális, magasságmérő dupla oszlopos, 0-12"/300 mm, inch/metrikus, 0-12"/300 mm

Cikkszám: 192-630-10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Magasságmérő és előrajzoló készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 192-630-10
EAN / GTIN 4946368583358
Gyártó száma 192-630-10
L-szám L40010 6977
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a rendkívül pontos magasságmérő készülék a következő előnyöket kínálja Önnek: A kettős oszlopos szerkezet nagy mérési pontosságot biztosít A volfrámkarbid hegyű karcolótű A nagy, 11 mm-es számjegyek magassága jó olvashatóságot biztosít.

Jellemző:

  • +/- Átkapcsolás: Igen
  • ABS/INC (INC NULLA): Igen
  • Alacsony feszültség riasztás: Igen
  • Kijelző: LCD, számjegy magasság: 11 mm
  • Elem élettartam: kb. 3500 óra
  • DATA (kimenet kábellel) / , HOLD (kijelzett érték): Igen
  • Digitális/analóg: Digitális
  • Energiaellátás: 1x SR-44 akkumulátor
  • mérési eltérés határértéke , E MPE: +/-0,001”/+/-0,02 mm
  • mérési eltérés határértéke J MPE: +/-0,02 mm/0,001”
  • Méret / méret: 0,615 X 0,19 X 0,284 M
  • Max. Reakció, sebesség: 500 mm/s
  • Méréstartomány: 0 - 12
  • Átkapcsolható metrikus/inch: Igen
  • Modell: HD-12”AX
  • ON/OFF: Igen
  • Előre beállított (2 érték): Igen
  • Kijelzett érték ugrások: 0,0005/0,0002” vagy 0,01/0,005 mm
  • Inch/Metrikus: Inch/Metrikus