Nagy teljesítményű szármaró, bevonat nélkül, ⌀ js12 DC: 14mm

Cikkszám: 191850 14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ js12 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Maróprofil: NF
  • Tűrés névleges ⌀: js12
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 14 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány Gyári szabvány
Maróprofil NF
Tűrés névleges ⌀ js12
Fogak száma Z 4
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 35 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,04 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 191850 14
EAN / GTIN 4045197105516
Gyártó száma 191850 14
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
83
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
23
Acél < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Többélű marók forgácstörő hornyokkal. Központon átmenő él horonymaráshoz. Speciálisan kezelt felület.

Előny:

Simítómaróként különösen nagy forgácsolási teljesítménnyel.