ergo-pad 2. típus markolatzóna létrához, kétoldalas hozzáférés

Cikkszám: 19052
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 19052
EAN / GTIN 4031405190528
Gyártó száma 019052
L-szám L90110 1008
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikusan kialakított markolatzóna a létrák könnyebb és kényelmesebb kezeléséhez
  • Rögzítés az optimális alátámasztási ponton
  • A beépített szorítómechanizmus rögzíti a létra összecsukott szárát (rendelési szám: 19051 és 19052).

Jellemző:

  • Szélesség: 45 mm
  • Magasság: 174 mm
  • Hossz: 174 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Terméktípus: 2-as típus