Gyerekeknek szóló hóruha ACCELERATE, gyerekek, Fűzöld/zöld, 104-ös méret

Cikkszám: 18919-231-33303 104
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
Cikkszám 18919-231-33303 104
EAN / GTIN 5711074712335
Gyártó száma 18919-231-33303 104
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szellőzik, szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal.
  • Az egyedülálló CLIMASCOT® hőszigetelés hatékonyan melegít, könnyű és kis térfogatra összenyomható.
  • Levehető kapucni béléssel
  • A CORDURA® anyagból készült erősítések különösen stresszes területeken biztosítják a nagy tartósságot és a hosszú élettartamot
  • Extra hosszú cipzár időjárásvédő csíkkal a külső lábszárszegélyeken, a bakancsokkal való egyszerű használathoz
  • A boot loopok
  • a reflex hatások segítségével javították a környezet láthatóságát

Jellemző:

  • Lélegző, szél- és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • CLIMASCOT® könnyű szigeteléssel
  • Levehető, bélelt kapucni rugalmas betéttel
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Gumírozott derék
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Bordázott mandzsetták (az időjárás elleni védőszalag alá borítva) a csuklón
  • CORDURA® szövet erősítések a termék különböző részein
  • Zipzáras rögzítés a láb külső részén
  • Boot hurkok
  • Nyomás és reflexek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 210 g/m²
  • ripstop. Vízoszlop > 10 000 mm az EN ISO 811 szerint. Akár 2%-kal is zsugorodhat.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.