Gyerekek számára készült polár pulóver ACCELERATE, gyerekek, Sötét antracit/fekete, 128-ös méret

Cikkszám: 18903-316-1809 128
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
Cikkszám 18903-316-1809 128
EAN / GTIN 5711074680917
Gyártó száma 18903-316-1809 128
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A polár anyag sima felülete biztosítja, hogy a szennyeződés és a por ne ragadjon meg
  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Rugalmas és rugalmas, magas gallér
  • A rugalmas ujjak és szegély
  • reflex hatásokkal javítja a környezet láthatóságát

Jellemző:

  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Cipzár a nyakán, időjárásvédő csíkkal
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Rugalmas szalag a csuklón és az alsó szélen
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 94% poliészter/6% elasztán
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Polár szövet. Akár 3%-kal is zsugorodhat.
  • Mellkas kerülete: 62 cm / 24,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.