Kemény héjú kabát gyerekeknek ACCELERATE, gyerekek, Azúrkék/fekete-kék, 164-ös méret

Cikkszám: 18901-249-91010 164
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 18901-249-91010 164
EAN / GTIN 5711074719495
Gyártó száma 18901-249-91010 164
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szél és vízálló
  • Levehető kapucni béléssel
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • A csuklón lévő bordázott mandzsetták jól zárnak, és a külső hidegnek köszönhetően
  • a reflex hatások révén jobban látható a környezet

Jellemző:

  • Fény a méternél
  • Szél és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • Levehető, bélelt kapucni rugalmas betéttel
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Bordázott mandzsetták (az időjárás elleni védőszalag alá borítva) a csuklón
  • Nyomás és reflexek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 185 g/m²
  • Szakadásálló.
  • Mellkas kerülete: 80 cm / 31,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.