Radiális fúró- és marófej, EWS - Varia VX4 Utódcikk: (MNR) 230534, 60.40VX4KRCTXRLIK

Cikkszám: 188072
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
Cikkszám 188072
EAN / GTIN 4069739307558
Gyártó száma 60.40VX4KRCTXRLIK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, radiális szerelés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.40VX4KRCTXRLIK
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 82
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 5000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 141,5 mm
  • Funkcióhossz (WF): 100 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: EWS Varia VX4
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5480