Munkapad 325 darabos professzionális szerszámkészlettel

Cikkszám: 1873849
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1873849
EAN / GTIN 4010886858301
Gyártó száma 1873849
L-szám L60160 5699
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Multiplex bükk rétegelt lemez, felületét lenolajos lakkozással védi
Nagy tárolóhely, ajtóval biztosítva
Centrális zárás hengerzárral
9 fiókkal: 8x 1. típus 67 mm magas és 1x 2. típus 137 mm magas
Fiókok egykezes működtetéssel és biztonsági zárral
A fiókok egyenként feloszthatók, hosszanti és keresztirányú elválasztókkal
Fiókonként 40 kg teherbírás, alsó nehézfiók 60 kg
Nehézvázas alváz görgőscsapágyazott nagy teherbírású kerekekkel, 2 db Ø 200 mm-es fix és 2 db Ø 125 mm-es lengőkerékkel, mindkettő teljes fékezéssel
Statikus teherbírás 1000 kg, mobil üzemben 750 kg
Méretek: Magasság 985 x szélesség 1100 x mélység 550 mm
Komplex ipari termékcsalád profiknak
Metrikus méretű szerszámok
Megbízható GEDORE ES szerszámmodulok ABS műanyagból
Méretek: Magasság 985 x szélesség 1100 x mélység 550 mm
Méretek: Magasság 985 x szélesség 1100 x mélység 550 mm

Jellemző:

  • Fiókok száma: 9
  • Tárolás: Munkapad
  • Teljes szélesség [mm]: 1.100 mm
  • Teljes magasság [mm]: 985 mm
  • Teljes hossz [mm]: 550 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • Fiók típusa:
    • 8x 1. típus, magasság = 67 mm
    • 1x 2. típus, magasság = 137 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs