RM-FCR-1050-H7N-CS-C IC07 Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1870648
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1870648
EAN / GTIN 7291075397529
Gyártó száma 1870648
L-szám L24010 32

Leírás

Leírás:

Fúrófejsze - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10,5 mm, vágóél hossza (L) 41 mm, teljes hossz (OAL) 142 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10,5 mm
  • Vágóél hossza (L) 41 mm
  • Teljes hossz (OAL) 142 mm