ACCELERATE nadrág, Férfi, Fekete, L méret

Cikkszám: 18690-349-09 L
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
Cikkszám 18690-349-09 L
EAN / GTIN 5711074929498
Gyártó száma 18690-349-09 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szellőzik, szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal.
  • Ergonómiailag vágott nadráglábak, a test természetes mozgásának megfelelően alakítva
  • D-gyűrű kulcs vagy ID kártyákhoz
  • Az elülső cipzáras nyílások mindkét oldalon lehetővé teszik, hogy a nadrág alsó részén lévő combzsebek áthaladjanak a nyílásokon
  • A térdzsebek magassága állítható, így a térdvédelem optimálisan a térdre kerül
  • A RÖVID vagy HOSSZÚ KABALAKOS térdpárnával való használatra hitelesített, mivel a térdpárna zsebbje állítható magasságú
  • Extra hosszú cipzár, amely a láb külső oldalán időjárásvédő csíkkal rendelkezik, így könnyen használható a csizmával együtt

Jellemző:

  • Rendkívül tartós, lélegző, szél- és vízálló anyag
  • A varratok ragasztottak
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Övhurkok
  • D-gyűrű
  • Rugalmas és húzózsinór a deréknál
  • Az elülső cipzáras nyílások mindkét oldalon lehetővé teszik, hogy a nadrág alsó részén lévő combzsebek áthaladjanak a nyílásokon
  • Összecsukható szabálytáska, CORDURA® szövettel és kis táska-val erősítve
  • Térdzsebek poliészterből, állítható magasságú
  • A térdzseb magasságának egyszerű, egyedi beállítása
  • Cipzáras, időjárásvédő csíkkal a külső lábszárszegélyeken
  • Bordázott derékrész a nadrágszár alján
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00418-100, 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • Az EN 14404 SZABVÁNY SZERINTI RÖVID vagy HOSSZÚ térdpárnákkal együtt tanúsítva
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 185 g/m²
  • ripstop.

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 4-2-X

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.