Digitális külső mikrométer IP65, adatkimenet nélkül 0 - 25 mm

Cikkszám: 1866410
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1866410
EAN / GTIN 4029713049430
Gyártó száma 1866410
L-szám L40510 1821
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Olvasás: 0,001 mm / .00005 hüvelyk
  • Védelmi osztály IP65
  • LCD-kijelző: 10 mm
  • Gyors vezetés
  • Keményfém mérőfelületek
  • Orsó rozsdamentes, edzett és simított
  • Keret lakkozott
  • Hőszigetelt
  • Gyári szabvány

Leírás:

Digitális külső mikrométer IP65, adatkimenet nélkül, 0-25mm, Abl. 0,001, LCD-kijelző 10 mm, fejlett súrlódó tengelykapcsoló, keményfém mérőfelületek, rozsdamentes acél mérőorsó, gyári szabvány, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL

Jellemző:

  • IP osztály: 65 IP
  • Olvasás: 0,001 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 25
  • Hibahatár (mm): 0,002 mm
  • Hibahatár (µm): 2 µm
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
  • Orsó átmérője_mm: 6,5 mm
  • MIN. mérési erő: 5 N
  • Mérési erő MAX: 10 N

Szabvány:

Factory standard