Kemény héjú kabát UNIQUE, Unisex, Sötét antracit/fekete, Méret M

Cikkszám: 18601-411-1809 M
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
Cikkszám 18601-411-1809 M
EAN / GTIN 5711074721375
Gyártó száma 18601-411-1809 M
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A rugalmas anyag minden irányban rugalmas, és felülmúlhatatlan mozgásszabadságot biztosít ott, ahol semmi sem feszül vagy zavarja
  • A többfunkciós sztreccs anyag az alacsony súlyt nagyon nagy tartóssággal ötvözi, és vízálló is
  • Szellőzik, szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal.
  • A levehető, bélelt kapucni állítható rugalmas zsinórokkal
  • javítja a környezet láthatóságát a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Rendkívül rugalmas anyag kis súllyal és nagy tartóssággal
  • Lélegző, szél- és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • Záródás vízálló cipzárral és belső időjárásvédő csíkkal
  • A kapucni levehető, bélelt és állítható rugalmas zsinórokkal van felszerelve
  • Mellső zseb cipzárral
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Elülső zsebek cipzárral
  • A hátát meghosszabbították
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Bordázott mandzsetták (az időjárás elleni védőszalag alá borítva) a csuklón
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 87% poliamid/13% elasztán
  • Anyagsűrűség: 200 g/m²
  • TÖKÉLETES RUGALMASSÁG. Will.
  • Mellkas kerülete: 100 cm / 39,5 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/3

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.