Térdzsebű nadrág ACCELERATE, Férfi, Zöld, Méret 82C52

Cikkszám: 18569-442-03 82C52
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
Cikkszám 18569-442-03 82C52
EAN / GTIN 5711074694655
Gyártó száma 18569-442-03 82C52
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Számos rugalmas anyagból készült betét, amely egyedülálló mozgástartományt kínál
  • Ergonómiailag vágott nadráglábak, a test természetes mozgásának megfelelően alakítva
  • A tartós CORDURA® anyagból készült térdzsebek állíthatók, így a térdvédelem mindig optimálisan helyezkedik el.
  • A termék alkalmas ipari mosásra
  • Alapkivitelben három különböző hosszban kapható, a legjobb illeszkedés és a legjobb elhelyezést szolgáló részletek érdekében
  • A rövid vagy HOSSZÚ KABALAKOS térdpárna típusához igazoltan használható, mivel a térdvédő táska magassága állítható

Jellemző:

  • A termék részei sztreccs anyagból készülnek
  • A könnyű anyagminőség 442 és A KIVÁLÓ SZTRECCS anyagminőség 511 kombinációja
  • Dupla varrott varratok a lábakon és a crotch
  • A zsebek be vannak építve a dizájnba
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Vállpántok anyagból, állítható, rövid, erős rugalmas és műanyag csatokkal
  • Vállpántos zseb mobiltelefon-zsebbel és füllel, rejtett patentgombbal
  • A derékrész állítható
  • Övhurkok
  • Zip Fly
  • Elülső zsebek
  • Hátsó zsebek
  • Csípős zseb mobiltelefon zsebbel, füllel és rejtett patentgombbal és beépített ID kártyatartóval
  • A személyi igazolvány tartója eltávolítható
  • CORDURA® anyagból készült összecsukható szabálytáska extra zsebekkel
  • Térdzsebek rendkívül tartós CORDURA® (1000 D) anyagból
  • A térdzseb magasságának egyszerű, egyedi beállítása
  • Nyomás és reflexek
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00418-100, 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • Az EN 14404 SZABVÁNY SZERINTI RÖVID vagy HOSSZÚ térdpárnákkal együtt tanúsítva
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Will.
  • Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.