{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
| Fogásszélesség | 1,6 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
| Szabvány | DIN 1834 A | |
| Maróprofil | keresztfogazás | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | js16 | |
| Furat ⌀ H7 | 22 mm | |
| Fogak száma Z | 28 | |
| Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Belső hűtés | nem | |
| Száralak | furattal | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Tárcsamaró |
| Cikkszám | 185500 63X1,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197097378 | |
| Gyártó száma | 185500 63X1,6 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |