Kabát, Stretch betétek munkakabát, Férfi, Fekete, L méret

Cikkszám: 18509-442-09 L
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
Cikkszám 18509-442-09 L
EAN / GTIN 5711074653720
Gyártó száma 18509-442-09 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Számos rugalmas anyagból készült betét, amely egyedülálló mozgástartományt kínál
  • Belül cipzárral és időjárásvédő csíkkal, amely távol tartja a szelet
  • A reflex hatások segítségével a
  • termék alkalmas ipari mosáshoz

Jellemző:

  • A termék részei sztreccs anyagból készülnek
  • A könnyű anyagminőség 442 és A KIVÁLÓ SZTRECCS anyagminőség 511 kombinációja
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Cipzáras mellzseb
  • A személyi igazolvány tartója eltávolítható
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Nyomja meg a gombot a csuklón és az alsó szélen
  • Nyomás és reflexek
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Will.
  • Mellkas kerülete: 104 cm / 41 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.